› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 90 50X50 GP

Cod. Rexel LE31APB050G
Cod. Produttore 31APB050G
Cod. EAN 8009561217393

Informazioni principali

  • Curva in discesa a 90°
  • Altezza 50 mm
  • Larghezza 50 mm
  • Finitura acciaio smaltato blu
  • Completa di coperchio
  • Serie P31+
  • Adatta per Gamma-P
  • Quantità consigliata 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 90 50X50 GP