Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAQ500Z
Cod. Produttore
AQ500Z
Cod. EAN
3414972191838

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN DISCESA 45D 500X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

angolo

45°

raggio interno

120 mm

altezza della scala portacavi

75 mm

larghezza della scala portacavi

500 mm

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 45D 500X75 Z