› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA IN DISCESA 30 50X50 Z

Cod. Rexel LE31ARB050Z
Cod. Produttore 31ARB050Z
Cod. EAN 8009561225602

Informazioni principali

  • Descrizione: Curva in discesa a 30°
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Completo di: coperchio
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva in discesa a 30 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

30°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA IN DISCESA 30 50X50 Z