Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAZ200G
Cod. Produttore
AZ200G
Cod. EAN
3414972194600

Informazioni di prodotto

P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 200X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

altezza del canale portacavi

75 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

spessore del materiale

0.7 mm

raggio interno

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

forma costruttiva

arco rigido

Produttore

P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 200