› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA DESTRA VAR. PIANO SALITA 50X5

Cod. Rexel LE31AGB050G
Cod. Produttore 31AGB050G
Cod. EAN 8009561226555

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Curva destra a 90° con variazione piano
  • Materiale: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 1 mm
  • Fissaggio: 4 viti M6x12
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva destra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA DESTRA VAR. PIANO SALITA 50X5