› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA 90 VAR. PIANO 50X50 Z

Cod. Rexel LE31AUB050Z
Cod. Produttore 31AUB050Z
Cod. EAN 8009561229389

Informazioni principali

  • Descrizione: P31-CURVA 90 VAR. PIANO
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Curva: Verticale a 90°
  • Completo di: Coperchio
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA 90 VAR. PIANO 50X50 Z