› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CURVA 90 VAR. PIANO 50X50 GP

Cod. Rexel LE31AUB050G
Cod. Produttore 31AUB050G
Cod. EAN 8009561222670

Informazioni principali

  • Descrizione: P31-CURVA 90 VAR. PIANO
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Completa di: coperchio
  • Curva: verticale a 90°
  • Serie: P31+
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA 90 VAR. PIANO 50X50 GP