› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH 3M L 300

Cod. Rexel LE31L39300X
Cod. Produttore 31L39300X
Cod. EAN 8009561333642

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Lunghezza: 3 m
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 304
  • Spessore: 0,6 mm
  • Finitura: Rettlineo liscio
  • Peso: 1,63 kg/m
  • Standard: EN 10 088-2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH 3M L 300