Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE486478
Cod. Produttore
486478
Cod. EAN
3414971036895

Informazioni di prodotto

Coperchio rettilineo liscio. Lunghezza: 3 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 600 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,8 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Graffa coperchio

larghezza parte superiore

600 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Copertura liscia rettilinea 3 m larghezza 600 mm acciaio inox AISI 316L