› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 500MM G

Cod. Rexel LE31I39500G
Cod. Produttore 31I39500G
Cod. EAN 8009561212367

Informazioni principali

  • Larghezza: 500 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Altezza canali: 50-75-100 mm
  • Tipo: Coperchio rettilineo liscio
  • Serie: P31+
  • Uso: Canali e passerelle
  • Quantità consigliata: 30

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 500 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,8 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 500MM G