› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 300MM G

Cod. Rexel LE31L39300G
Cod. Produttore 31L39300G
Cod. EAN 8009561209640

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 300 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Altezza compatibile: 50-75-100 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato
  • Finitura: blu RAL 5015
  • Spessore: 0,5 mm
  • Norme: EN 10 346, EN ISO 2409

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 300MM G