Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Blu
numero RAL
5015
Protezione della superficie
Altro
spessore del materiale
0,6 mm
qualità del materiale
lunghezza
3000 mm
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Da fissare a scatto
larghezza parte superiore
200 mm
Adatto per passarella a filo
Adatto per passerella forata\chiusa
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile