› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 100 Z/C

Cod. Rexel LE31L39100C
Cod. Produttore 31L39100C
Cod. EAN 8009561495470

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Spessore: 0,5 mm
  • Materiale: Acciaio S 235 JR
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Altezza compatibile: 50-75-100 mm
  • Norma: EN 10 025-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a caldo

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 100 Z/C