› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-COPERCHIO LISCIO L 2M L 150MM G

Cod. Rexel LE31L29150G
Cod. Produttore 31L29150G
Cod. EAN 8009561210288

Informazioni principali

  • Tipo: coperchio liscio
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Finitura: acciaio smaltato blu
  • Compatibile con: canali e passerelle
  • Altezza supportata: 50-75-100 mm
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 2M L 150MM G