› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-COPERCHIO LISCIO L 2M L 150 Z

Cod. Rexel LE31L29150Z
Cod. Produttore 31L29150Z
Cod. EAN 8009561210301

Informazioni principali

  • Tipo: Coperchio liscio
  • Larghezza: 150 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Altezza compatibile: 50-75-100 mm
  • Serie: P31+
  • Applicazione: Canali e passerelle
  • Quantità consigliata: 24

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 2M L 150 Z