› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-COPERCHIO LISCIO L 1M L 75MM GP

Cod. Rexel LE31L19075G
Cod. Produttore 31L19075G
Cod. EAN 8009561211032

Informazioni principali

  • Larghezza: 75 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Compatibile con: canali 50-75-100 mm
  • Tipo: Coperchio rettilineo liscio
  • Serie: P31+
  • Uso: Passerelle e canali
  • Quantità consigliata: 12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 1 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

75 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 1M L 75MM GP