› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-COPERCHIO LISCIO L 1M L 75 Z

Cod. Rexel LE31L19075Z
Cod. Produttore 31L19075Z
Cod. EAN 8009561211056

Informazioni principali

  • Larghezza: 75 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio rettilineo liscio
  • Compatibile con: Canali e passerelle
  • Altezza supportata: 50-75-100 mm
  • Quantità consigliata: 12
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

75 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 1M L 75 Z