› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-COPERCHIO LISCIO L 1M L 300 Z

Cod. Rexel LE31L19300Z
Cod. Produttore 31L19300Z
Cod. EAN 8009561210424

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x1000 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Coperchio liscio
  • Compatibilità: Canali 50-75-100 mm
  • Serie: P31+
  • Spessore: Non specificato
  • Quantità consigliata: 12 pezzi
  • Uso: Per passerelle e canali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

300 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 1M L 300 Z