› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-COPERCHIO LISCIO L 0,5M L 50 Z

Cod. Rexel LE31L89050Z
Cod. Produttore 31L89050Z
Cod. EAN 8009561211292

Informazioni principali

  • Descrizione: P31-Coperchio liscio
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Compatibile con: Canali 50-75-100 mm
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 0,5M L 50 Z