› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-COPERCHIO LISCIO L 0.5M L 200MM

Cod. Rexel LE31L89200G
Cod. Produttore 31L89200G
Cod. EAN 8009561210998

Informazioni principali

  • Descrizione: P31-COPERCHIO LISCIO
  • Larghezza: 200 mm
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: P31+
  • Compatibilità: Canali 50-75-100 mm
  • Tipo: Coperchio rettilineo
  • Consigliata quantità: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,6 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-COPERCHIO LISCIO L 0.5M L 200MM