Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Blu
numero RAL
5015
Protezione della superficie
Altro
spessore del materiale
0,5 mm
qualità del materiale
lunghezza
500 mm
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Da fissare a scatto
larghezza parte superiore
100 mm
Adatto per passarella a filo
Adatto per passerella forata\chiusa
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile