› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-CERNIERA

Cod. Rexel LE31X99Z999
Cod. Produttore 31X99Z999
Cod. EAN 8009561241084

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato PG
  • Spessore: 1,15 mm
  • Peso: 0,01 kg
  • Dimensioni: 40 x 26,8 x 17,5 mm
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cerniera in acciaio zincato

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

P31

P31-CERNIERA