Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEF3600Z
Cod. Produttore
F3600Z
Cod. EAN
3414972186568

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 600X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

altezza

77 mm

spessore del materiale

0.9 mm

foro per montaggio nel pavimento

perforazione laterale

sezione utile

44984 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

600 mm

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L 3M 6