Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480023
Cod. Produttore
480023
Cod. EAN
3414971872110

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X200 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

sezione utile

9701 mm²

peso

1.55366667

spessore del materiale

0.6 mm

altezza

50 mm

foro per montaggio nel pavimento

lunghezza

3030 mm

larghezza

200 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 50X200 Z