Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3300G
Cod. Produttore
C3300G
Cod. EAN
3414972187220

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 300X75 GP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

blu

altezza

77 mm

spessore del materiale

0.9 mm

sezione utile

22424 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

300 mm

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 300X75 GP