Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482089
Cod. Produttore
482089
Cod. EAN
3414971032392

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X150 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

sezione utile

14701.44 mm²

peso

1.78633333

spessore del materiale

0.6 mm

altezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

larghezza

150 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 3M 100X150 Z/