Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC2200Z
Cod. Produttore
C2200Z
Cod. EAN
3414972186650

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 200X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

sezione utile

15014 mm²

spessore del materiale

0.75 mm

altezza

77 mm

lunghezza

2000 mm

larghezza

200 mm

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

Produttore

P31-BASE CHIUSA M/F L 2M 200X75 Z