Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC2100Z
Cod. Produttore
C2100Z
Cod. EAN
3414972186490

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 100X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

altezza

77 mm

spessore del materiale

0.6 mm

sezione utile

7489 mm²

lunghezza

2000 mm

larghezza

100 mm

Produttore

Base chiusa rettilinea zincata 2 metri 100x75 mm per strutture metalliche

€ 15,92 x 1 m
(m)
80 m
Q.tà consigliata info