Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482092
Cod. Produttore
482092
Cod. EAN
3414971032484

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F 3M 100X400 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

sezione utile

39103.24 mm²

peso

4.43666667

spessore del materiale

0.9 mm

altezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

larghezza

400 mm

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F 3M 100