Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEC3300X
Cod. Produttore
C3300X
Cod. EAN
3414972187268

Informazioni di prodotto

P31-BASE CHIUSA M/F 3M 300X75 304

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

colore

acciaio inox

altezza

77 mm

acciaio inossidabile, decapato

spessore del materiale

0.9 mm

sezione utile

22424 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

300 mm

Produttore

P31-BASE CHIUSA IMBUTITA 3M 300X75