Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666159
Cod. Produttore
666159
Cod. EAN
3414970325273

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 77 mm
  • Diametro esterno: 88 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC liscio
  • Struttura: doppia aggraffatura
  • Temperatura operativa: -25°/+105° C
  • Grado protezione: IP65 con connettori
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 77 mm; esterno: 88 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.

colore

Grigio

diametro esterno

88 mm

diametro interno

77 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

510 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

77 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

Produttore

P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D77 G