Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666155
Cod. Produttore
666155
Cod. EAN
3414970325242

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 35 mm
  • Diametro esterno: 42,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Struttura: Doppia aggraffatura
  • Temperatura operativa: -25° a +105° C
  • Grado protezione: IP65 con connettori
  • Resistenza chimica: Buona a petrolio e solventi
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 35mm; esterno: 42,5 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.

colore

Grigio

diametro esterno

32,5 mm

diametro interno

34,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

150 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

Produttore

P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D35 G