Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666154
Cod. Produttore
666154
Cod. EAN
3414970325211

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 27 mm
  • Diametro esterno: 33,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Struttura: Doppia aggraffatura
  • Temperatura esercizio: -25°C/+105°C
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Resistenza chimica: Buona su vari agenti
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 27mm; esterno: 33,5 mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.

colore

Grigio

diametro esterno

33,5 mm

diametro interno

26,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

170 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA