Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666150
Cod. Produttore
666150
Cod. EAN
3414970325204

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC liscio
  • Diametro interno: 10 mm
  • Diametro esterno: 15,5 mm
  • Raggio di curvatura: 100 mm
  • Temperatura operativa: -25° a +105° C
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi metallo plastici P3 colore grigio. Diametro: interno 10mm; esterno: 16mm. Guidacavo metallico pieghevole a doppia aggraffatura con rivestimento plastico in PVC liscio.

colore

Grigio

diametro esterno

15,5 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

100 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

Produttore

P3-GUIDACAVO METALLO/PLASTICO D10 G