Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM255900
Cod. Produttore
255900
Cod. EAN
4015082559007

Informazioni di prodotto

P3-63/I4/SVB-SW/HI11-NA COMM. A CAM.

Documentazione tecnica

P3-63/I4/SVB-SW/HI11-NA COMM. A CAM255900 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

1.26 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

30 kW

potenza di interruzione a 400 V

30 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore P3-63/I4/SVB-SW/HI11-NA comando a camma Eaton Industries per uso industriale