Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
tensione d’esercizio nominale
690 V 690 V
corrente nominale permanente Iu
63 A
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
30 kW
resistenza a corrente di breve durata Icw
1.26 kA
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
potenza di interruzione a 400 V
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
4 kA
numero di poli
3
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
colore dell’elemento di azionamento
rosso
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
Serie
Moeller_series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te