Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEP2X35
Cod. Produttore
P2X35
Cod. EAN
8009561100459

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 35mm
  • Diametro esterno: 42,5mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Rivestimento: PVC liscio
  • Tipo: Guidacavo metallo plastico
  • Costruzione: Doppia aggraffatura
  • Colore: Grigio
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 35mm diametro esterno: 42,5

colore

Grigio

diametro esterno

42,5 mm

diametro interno

34,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

350 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 34