Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEP2X16
Cod. Produttore
P2X16
Cod. EAN
8009561100374

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 16mm
  • Diametro esterno: 21,5mm
  • Materiale: acciaio inox
  • Rivestimento: PVC liscio
  • Tipo: guidacavo metallo plastico
  • Aggraffatura: doppia
  • Colore: grigio
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 16mm diametro esterno: 21,5

colore

Grigio

diametro esterno

21,5 mm

diametro interno

15,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

160 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 15