Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEP2X12
Cod. Produttore
P2X12
Cod. EAN
8009561100350

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guidacavo metallo plastico
  • Materiale: Acciaio inox
  • Rivestimento: PVC liscio
  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 18 mm
  • Colore: Grigio
  • Serie: RTA
  • Tipo: Doppia aggraffatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 12mm diametro esterno: 18

colore

Grigio

diametro esterno

18 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

120 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio inossidabile

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D 12