›

P236/58 LED SOSP SINGOLO

Cod. Rexel BE20080
Cod. Produttore 20080
Cod. EAN 8002219922328

Informazioni principali

  • Serie: P236/58
  • Tensione: LED integrato
  • Tipo: Sospensione singola
  • Applicazione: Interni
  • Illuminazione: LED
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

P236/58 LED SOSP SINGOLOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: P236/58 LED SOSP SINGOLOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

sospensione a fune

P236/58 LED SOSP SINGOLO