›

P236/58 LED SOSP+CAVO SINGOLO

Cod. Rexel BE20081
Cod. Produttore 20081
Cod. EAN 8590048506210

Informazioni principali

  • Descrizione: P236/58 LED SOSP+CAVO
  • Tensione: 230V
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: BEGHELLI
  • Tipo lampada: LED
  • Applicazione: Illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

P236/58 LED SOSP+CAVO SINGOLOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: P236/58 LED SOSP+CAVO SINGOLOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori

sospensione a fune

P236/58 LED SOSP+CAVO SINGOLO