› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

P1/P3-M400 ALBERO IN METALLO DA 340

Cod. Rexel KM172844
Cod. Produttore 172844
Cod. EAN 4015081694266

Informazioni principali

  • Diametro albero: 6x6 mm
  • Lunghezza albero: 340 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Funzione: Prolungamenti asse
  • Compatibile con: P1…/M…, P3…/M…
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Asse di azionamento, acciaio, Funzione di base: prolungamenti asse, Diametro albero: 6 x 6, lunghezza albero: 340 mm, utilizzo con: P1…/M…, P3…/M…

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

P1/P3-M400 ALBERO IN METALLO DA 340