› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

P1-25/XZ SEZ. 3X25A FRUTTO PER COM.

Cod. Rexel KM46303
Cod. Produttore 046303
Cod. EAN 4015080463030

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Forma costruttiva: Interruttore base
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: P1-25/XZ
  • Sezioni: 3X25A
  • Tipo: Frutto per comando

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore ON/OFF, Forma costruttiva: Interruttore base, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 25 A

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

P1-25/XZ SEZ. 3X25A FRUTTO PER COM.