› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

P1-25/V/SVB-SW SEZ POT 3P COM.RINV.

Cod. Rexel KM50738
Cod. Produttore 050738
Cod. EAN 4015080507383

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Potenza impiego AC-23A: 11 kW
  • Numero poli: 3 poli
  • Grado di protezione: IP65 frontale
  • Funzione arresto: maniglia rotativa
  • Bloccabile in posizione: 0
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 25 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, NEMA12

Caratteristiche tecniche

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

13 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

13 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

P1-25/V/SVB-SW SEZ POT 3P COM.RINV.