Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM227860
Cod. Produttore
227860
Cod. EAN
4015082278601

Informazioni di prodotto

P1-25/I2H/SVB/N SEZ. (3P+N)X25A CUST EM.

Documentazione tecnica

Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P1, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Nota: Hard knock out, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 11 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 25 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

25 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.64 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

13 kW

potenza di interruzione a 400 V

13 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

numero di poli

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

adatto per fissaggio a terra

colore dell’elemento di azionamento

rosso

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore generale emergenza 3P+N 25A IP65 custodia per manutenzione e riparazione