Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120936
Cod. Produttore
120936
Cod. EAN
4015081187669

Informazioni di prodotto

P-SOL60 SEZIONATORE DC 60A 1000V DC

Documentazione tecnica

Sezionatore di potenza, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-3, Certificato TÜV, UL 508, CSA-C22.2 n. 14-10

tensione d’esercizio nominale

1000 V 1000 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.72 kA

potenza di interruzione a 400 V

63 kW

numero di poli

2

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore DC potenza 60A 1000V conforme IEC/EN 60947-3 per impianti fotovoltaici