Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120934
Cod. Produttore
120934
Cod. EAN
4015081187645

Informazioni di prodotto

P-SOL20 SEZIONATORE DC 20A 1000V DC

Documentazione tecnica

Sezionatore di potenza, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-3, Certificato TÜV, UL 508, CSA-C22.2 n. 14-10

tensione d’esercizio nominale

1000 V 1000 V

corrente nominale permanente Iu

20 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

0.24 kA

potenza di interruzione a 400 V

20 kW

numero di poli

2

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

tipo di collegamento circuito elettrico principale

staffa di serraggio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore DC 20A 1000V potenza certificato IEC/EN 60947-3 per impianti fotovoltaici