›

P.LAMPADA SORPRESALED 230V E27

Cod. Rexel BE56304
Cod. Produttore 56304
Cod. EAN 8002219717139

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Attacco: E27
  • Tipo: LED
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Serie: BE56304
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Protezione: Standard
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

P.LAMPADA SORPRESALED 230V E27Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: P.LAMPADA SORPRESALED 230V E27Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

70

base

E27

diametro

42 mm

grado di protezione (IP)

IP20

P.LAMPADA SORPRESALED 230V E27