Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA1916
Cod. Produttore
GWA1916
Cod. EAN
8011564881556

Informazioni di prodotto

P-COMFORT GESTIONE CARICHI ZIGBEE
Sistemi in radiofrequenza ZigBee® - Sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili basato su tecnologia ZigBee, che offre soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità  tra tutti i dispositivi (rete mesh). I dispositivi ZigBee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni domotiche di Gewiss, possono essere gestiti con App, tramite smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.

Serie

CR_SIST__STAND_ALONE,DOMOTICS

sistema bus radio

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

2

comando locale/manuale

corrente di dimensionamento

32 A

tensione d’esercizio nominale

230 V

prodotto Sustainable

Si

Produttore

P-COMFORT Gestione Carichi ZigBee Sistema Radiofrequenza Domotica Edifici