Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE211-60006
Cod. Produttore
211-60006
Cod. EAN
4031026240855

Informazioni di prodotto

P-Clip PA66HS nero 12.5mm H7P

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

12,5 mm

adatto in area antincendio

diametro

12,5 ... 12,5 mm

Serie

HP Series

Produttore

P-Clip poliammide PA66HS nero 12,5mm resistenza alta temperatura fissaggio cavi aeronautico aerospaziale